Beli alat las listrik murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  2. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  3. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  6. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  7. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  8. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  9. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  11. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  12. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp45.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
  13. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. CIG Welding Jacket
    Mulai

    Rp3.099.900

    CIG Welding Jacket
    Deskripsi:
    Full leather protection for Torso, arms, and shoulder
    atribut:
    • Color: White
    • Size: All Size
    • Material: Leather
Daftar Harga alat las listrik murah Terbaru October 2026
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp47.999.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)